TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-1
929504-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
80586889
品番
929504-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
幅(mm)
23
色
黒
高さ(mm)
29.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
37.6
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン