TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 55極 メス 車載用コネクタハウジング, 828907-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586968
品番
828907-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
幅(mm)
124.55
色
黒
高さ(mm)
36
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
最小動作温度(℃)
-40