曜日別特売
284742-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80587038

TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80587038
品番
284742-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
幅(mm)
46
黒, 茶
高さ(mm)
80
極数
60
シリーズ
Micro Quadlok System
深さ(mm)
74.4
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする