曜日別特売
CFR16J1K0 TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±5%, CFR16J1K0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588027

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±5%, CFR16J1K0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード80588027品番CFR16J1K0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
シリーズCFR16定格電力(W)0.25抵抗1kΩ許容差±5%温度係数-1200 → 0ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする