曜日別特売
AP22-50F-D2A-DC24V AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80588663

AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径50管接続口径50フランジ注文コード80588663品番AP22-50F-D2A-DC24V
参考基準価格(税別)¥150,890販売価格(税込)¥145,544
販売価格(税別)
132,313
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続口径50材質(シール)ニトリルゴム管接続口径50フランジ定格電圧(V)DC24接続方式フランジ使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(Oリング)ニトリルゴム材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする