TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, 1337803-3
1337803-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80588876
品番
1337803-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
長さ(m)
1
特性インピーダンス
50 Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
終端処理済み
コネクタジェンダー
【1】オス【2】オス
同軸タイプ
RG213