1337814-3 TE Connectivity 同軸ケーブル, SMB SMB, 1m, 1337814-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589007

TE Connectivity 同軸ケーブル, SMB SMB, 1m, 1337814-31337814-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80589007
品番
1337814-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
長さ(m)
1
特性インピーダンス
50 Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
終端処理済み
コネクタジェンダー
【1】オス【2】オス
同軸タイプ
RG316

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする