曜日別特売
1-1337414-0 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589138

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337414-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
80589138
品番
1-1337414-0
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG213/U, RG8 A/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 11
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
最大動作温度(℃)
165
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする