TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Nコネクタ, 1-1337417-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(125個)
注文コード
80589515
品番
1-1337417-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 11
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
165
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ライトアングル