曜日別特売
5227677-1 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227677-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589829

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227677-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80589829品番5227677-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする