CGPT-R-4.8-0 TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 CGPT-R-4.8-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591134

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 CGPT-R-4.8-0CGPT-R-4.8-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(9m)
注文コード
80591134
品番
CGPT-R-4.8-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
仕様
ハロゲン含有あり
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
CGPT
使用温度範囲
-40→ +135 ℃
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
4.8
シュリンク径(Φmm)
2.4
接着面
なし
スリーブ長(m)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする