TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 17mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
202A111-25-G07-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591597
品番
202A111-25-G07-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】17【セカンダリ】17
シリーズ
202A1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】7.9【二次】2.2
接着面
なし