TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
202K163-25-0
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591764
品番
202K163-25-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】43【セカンダリ】43
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】28.2【二次】9.9
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75