203W301-25-G02-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ 熱収縮ブーツ 10mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591834

TE Connectivity 熱収縮ブーツ 熱収縮ブーツ 10mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591834
品番
203W301-25-G02-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
熱収縮ブーツ
内径(Φmm)
【プライマリ】10【セカンダリ】6
シリーズ
203W3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】5,8【二次】2.2
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする