TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 13.2mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
562A011-25-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591859
品番
562A011-25-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】4
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
分岐
内径(Φmm)
【プライマリ】13.2【セカンダリ】6.6
収縮温度
+135℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】6.9【二次】3.4
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75