462A023-25-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591868

TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591868
品番
462A023-25-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
仕様
【ブレークアウト数】3
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
分岐
内径(Φmm)
【プライマリ】26.9【セカンダリ】13.2
収縮温度
+135℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】13.2【二次】6.9
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする