462A034-25-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 38.6mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591877

TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 38.6mm, 材質:流体抵抗性エラストマー462A034-25-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591877
品番
462A034-25-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
【ブレークアウト数】3
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
分岐
内径(Φmm)
【プライマリ】38.6【セカンダリ】19.3
収縮温度
+135℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】18.8【二次】9.7
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする