TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592586
品番
2273001-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(m)
1.5
定格電圧
60 V ac/dc
保護等級
IP65、IP67
AWG
24
芯数
3
シールド
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス
コネクタ2
未処理終端