曜日別特売
TLP351(F) Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, TLP351(F) 東芝 80592927

Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, TLP351(F)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80592927品番TLP351(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
タイプ【入力電流】DCチャンネル数1ピン数(ピン)8出力論理ありRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスIGBTゲートドライブ、MOSFET絶縁電圧(kVrms)3.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする