東芝
Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593119
品番
2SA1987-O(Q)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法
26 x 20.5 x 5.2mm
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3PL
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-230
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
230
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
-15
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
55
最大動作周波数(MHz)
30
最大パワー消費
180 W