東芝
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593234
品番
TC74HC4051AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
最小動作温度(℃)
-40