東芝
Toshiba 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, RN1101MFV(TPL3)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80593426
品番
RN1101MFV(TPL3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
VESM
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
10
抵抗比
1kΩ
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN