AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:30.99mm 高さ:10.16mm, 573400D00010G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593478
品番
573400D00010G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
12.7
幅(mm)
30.99
取付
PCB表面実装
高さ(mm)
10.16
寸法
12.7 x 30.99 x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
14℃/W