AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:57.91mm 幅:60.96mm 高さ:11.4mm, 241204B92200G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80593609
品番
241204B92200G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
57.91
幅(mm)
60.96
取付
ネジ
高さ(mm)
11.4
寸法
57.91 x 60.96 x 11.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
1/2ブリックDC/DCコンバータ