曜日別特売
RT424005 パワーリレーモジュール 5V dc, 2c接点 基板実装,プラグインタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593880

パワーリレーモジュール 5V dc, 2c接点 基板実装,プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード80593880品番RT424005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
長さ(mm)29幅(mm)12.7高さ(mm)15.7取付方式基板実装,プラグイン極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)62コイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプPlug-inスイッチング電流(A)15最大スイッチング電流(AC A)0.333333333333333最大スイッチング電圧(DC V)400コイル電力(mW)403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする