TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Holtiteシリーズ
8134-HC-8P2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50000個)
注文コード
80594117
品番
8134-HC-8P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.45
極数
1
シリーズ
Holtite
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート