曜日別特売
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364

21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364
21583 ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 80597364

ボーク重子先生監修 Yes I can できたよパズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80597364品番21583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

キャッチコピー:自己肯定感・自己効力感を育むおもちゃ!
商品説明:ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃシリーズ!かわいいクマの形の「できたよボード」をつかって、生活習慣を身に付けながら、子どもの自己肯定感と自己効力感を育むキットです。オリジナルの「声かけカード」が付属しており、子どもにどんな声かけをすると効果的かが具体的にわかります。付属のシールで時計の学習や形あわせパズルとして遊ぶことも可能です。

セット内容本体×1、シール×1、記録表×1、声掛けカード×9、取説×1材質紙、EVA寸法(mm)340×320×30包装形態ヘッダー付袋入適合年齢(歳)3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする