ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
【マット紙なし】A3ノビ(316×469mm)【マット紙あり】A3(277×400mm)
注文コード
80599577
品番
FAPEP-BKA3N
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様
吊りヒモあり
サイズ
【マット紙なし】A3ノビ(316×469mm)【マット紙あり】A3(277×400mm)
質量(g)
約745
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【マット】329×483×0.2【額縁】352×505×11
材質(フレーム)
アルミ
スタンド
なし
アズワン品番
68-0806-29
マットタイプ
ビク抜きマット紙
パッケージ
PE袋