曜日別特売
00-AQA-N200 NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 80600365

00-AQA-N200 NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 80600365
00-AQA-N200 NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 80600365
00-AQA-N200 NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 80600365

NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(μL)2-200
内容量1袋(1000本)注文コード80600365品番00-AQA-N200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。

適合機種NAR-20、100、200/NPP-20、100、200/NLT-20、100、200/NPX2-20、100、200/NPLO2-20、100、200/NAR-100M8、100M12、200M8、200M12長さ(mm)53容量(μL)2-200アズワン品番67-9287-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする