アズワン
ダミーガラス基板
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
1セット(25枚)
1セット(50枚)
1セット(10枚)
寸法(mm)
オリフラ:57.5
50×50
100×100
150×150
200×200
オリフラ:16
オリフラ:32.5
オリフラ:57.5
アズワン品番
4-5684-08
4-5683-01
4-5683-02
4-5683-03
4-5683-04
4-5683-05
4-5683-06
4-5683-07
4-5683-08
4-5684-01
4-5684-02
4-5684-03
4-5684-04
4-5684-05
4-5684-06
4-5684-07
4-5684-08
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
80601099
品番
ITO○200×0.7-50
参考基準価格(税別)
¥446,000
販売価格(税込)
¥489,500
販売価格(税別)
¥
445,000
バスケットに入れる
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。
基板稜線は糸面加工です。
材質
ITO膜付ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
オリフラ:57.5
寸法(Φmm)
200
密度
2.5
アズワン品番
4-5684-08
歪点(℃)
~505
熱膨張係数
90×10^-7/℃