曜日別特売
CCSK-A4Y16R カードケーススタンド看板 CCSK-A4Yシリーズ 常磐精工 80602386

CCSK-A4Y16R カードケーススタンド看板 CCSK-A4Yシリーズ 常磐精工 80602386
CCSK-A4Y16R カードケーススタンド看板 CCSK-A4Yシリーズ 常磐精工 80602386
CCSK-A4Y16R カードケーススタンド看板 CCSK-A4Yシリーズ 常磐精工 80602386
CCSK-A4Y16R カードケーススタンド看板 CCSK-A4Yシリーズ 常磐精工 80602386

カードケーススタンド看板 CCSK-A4Yシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×520
内容量1個注文コード80602386品番CCSK-A4Y16R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

家庭用プリンターで出力した印刷物がそのまま看板になります。
A4カードケースに入れるだけで簡単、便利です。
両面タイプとなります。

質量(kg)7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×520アズワン品番62-6166-64ポスター寸法(mm)対応:A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする