酒井医療
フィンブル(手指ストレッチボード) FMBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
7-6059-14
7-6059-12
7-6059-14
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80603488
品番
FMB-10RB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。
ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。
仕様
右手用
セット内容
フィンブル本体1枚、ストラップ5本
材質
本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン
色
ベージュ
サイズ
直径225mm
質量(g)
250
アズワン品番
7-6059-14