G-TDS 6.4 Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル 80605825

G-TDS 6.4 Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル 80605825
G-TDS 6.4 Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル 80605825

Gショートテーパドリル G-TDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)6.4注文コード80605825品番G-TDS 6.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。

用途用途材質SKH51全長126溝長44直径(Φmm)6.4先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33シャンク径MT1
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする