曜日別特売
APK11-15A-F4AS-AC220V APK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD 80608997

APK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc注文コード80608997品番APK11-15A-F4AS-AC220V
参考基準価格(税別)¥40,990販売価格(税込)¥39,078
販売価格(税別)
35,525
定格電圧(V)AC220管接続口径Rc1/2ポート数2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80630636
2024-04-12
用途: 機械のメインテナンス用
旅館 弁天鉱泉

前から使用している部品です。部品屋の倒産で困っていましたが
やっと見つかりました。急いでほしかったのですが特殊な部品なので到着まで10日程掛かって届きました。

対象商品 : 80605262
2017-11-19
用途: 水道の自動給水

CKDの製品なので、問題なく使えています。価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする