曜日別特売
MRBH230 R0.15X2.25Xd4 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具) 80609054

MRBH230 R0.15X2.25Xd4 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具) 80609054
MRBH230 R0.15X2.25Xd4 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具) 80609054
MRBH230 R0.15X2.25Xd4 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具) 80609054

無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.15シャンク径4首下長l1(mm)2.25注文コード80609054品番MRBH230 R0.15X2.25Xd4
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!

用途用途材質超微粒子超硬合金全長45刃数2枚刃刃長0.2表面処理無限コーティングプレミアムコード【メーカーコード】08-00527-00156首角θ12°首下長l1(mm)2.25ボール半径R(mm)0.15ねじれ角(°)30外径0.3首下径(Φmm)0.28シャンク径4
注意
※プリハードン鋼/高硬度鋼(40~65HRC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする