z-ファイ1/2 フィルターハウジング 環境テクノス 80615117

z-ファイ1/2 フィルターハウジング 環境テクノス 80615117
z-ファイ1/2 フィルターハウジング 環境テクノス 80615117
z-ファイ1/2 フィルターハウジング 環境テクノス 80615117

フィルターハウジング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質キャップ/PP、ケース/スチレンアクリロニトリル、Oリング(内径約Φ84mm)/NBR(ニトリルゴム)注文コード80615117品番z-ファイ1/2
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。

材質キャップ/PP、ケース/スチレンアクリロニトリル、Oリング(内径約Φ84mm)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下アズワン品番1-5740-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 浄水フィルター
市原歯科医院

丈夫で他社製品よりコンパクトでスペースの節約になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする