環境テクノス
フィルターハウジング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
キャップ・ケース/PP、Oリング(内径約Φ84mm)/NBR(ニトリルゴム)
注文コード
80615126
品番
z-ファイ1/2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
材質
キャップ・ケース/PP、Oリング(内径約Φ84mm)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
Φ113×310
接続口径
NPT1/2
温度(℃)
通液:4~40
常用圧力(MPa)
0.35以下
アズワン品番
1-5740-13