CN-162 スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ アズワン 80615537

CN-162 スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ アズワン 80615537
CN-162 スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ アズワン 80615537

スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番0-7945-22注文コード80615537品番CN-162
参考基準価格(税別)¥333,000販売価格(税込)¥365,200
販売価格(税別)
332,000

棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。
内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。

付属品ステンレス網棚×10枚仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り質量(kg)33電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540殺菌灯15W×2灯収納数20足アズワン品番0-7945-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする