曜日別特売
- アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン) 80615747

- アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン) 80615747
- アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン) 80615747
- アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン) 80615747

アズピュアESDシートII(導電マット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10000×1200×2アイボリー注文コード80615747品番-
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,950
販売価格(税別)
44,500

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。

材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)27アイボリー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10000×1200×2表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□アズワン品番4-6088-09寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
注意
※ロール仕様のため反りが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする