曜日別特売
1136090402 TALKUN用クランプ グリーンクロス 80617375

 

1136090402 TALKUN用クランプ グリーンクロス 80617375
1136090402 TALKUN用クランプ グリーンクロス 80617375

TALKUN用クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード80617375品番1136090402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

TALKUN用クランプは人感センサー式録音再生機TALKUN専用の単管設置用クランプです。
本体の背面に設置する事でTALKUNを単管上で使用できるようになります。
ドブメッキ加工が施されているので錆びにくい仕様です。

用途
人感センサー式録音再生機TALKUNの単管取付用に。
セット内容単クランプ×2、ボルト×2寸法(幅W×奥行D)(mm)95×150加工ドブメッキ直径(mm)対応単管:48.6または42.6
注意
※人感センサー式録音再生機TALKUN本体は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき9,999/税込10,999
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】人感センサー式録音再生機 TALKUN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする