フジテック・ジャパン
ステンレス巻パイプセット(クロームソケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80619387
品番
Φ32×910mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
パイプサイズ
Φ32×910mm
仕上
【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ