フジテック・ジャパン
ステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
注文コード
80619484
品番
Φ25×2000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
パイプサイズ
Φ25×2000mm
仕上
【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ