Φ25×2000mm ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット) フジテック・ジャパン 80619554

 

Φ25×2000mm ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット) フジテック・ジャパン 80619554
Φ25×2000mm ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット) フジテック・ジャパン 80619554
Φ25×2000mm ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット) フジテック・ジャパン 80619554

ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス注文コード80619554品番Φ25×2000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカストパイプサイズΦ25×2000mm仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする