曜日別特売
Φ16×900mm 木目パイプセット(ソケット) フジテック・ジャパン 80619710

 

Φ16×900mm 木目パイプセット(ソケット) フジテック・ジャパン 80619710
Φ16×900mm 木目パイプセット(ソケット) フジテック・ジャパン 80619710
Φ16×900mm 木目パイプセット(ソケット) フジテック・ジャパン 80619710
Φ16×900mm 木目パイプセット(ソケット) フジテック・ジャパン 80619710

木目パイプセット(ソケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80619710品番Φ16×900mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカストパイプサイズΦ16×900mm仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする