フジテック・ジャパン
ブラックパイプセット(吊下タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 2個 取付ビス ワッシャー
注文コード
80620139
品番
Φ25×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 2個 取付ビス ワッシャー
材質
【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
パイプサイズ
Φ25×1000mm
仕上
【パイプ】【ブラケット】黒塗装