Φ32×1000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620148

 

Φ32×1000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620148
Φ32×1000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620148
Φ32×1000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620148
Φ32×1000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620148
Φ32×1000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620148

ブラックパイプセット(吊下タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容パイプ 1本 ブラケット 2個 取付ビス ワッシャー注文コード80620148品番Φ32×1000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
セット内容パイプ 1本 ブラケット 2個 取付ビス ワッシャー材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカストパイプサイズΦ32×1000mm仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする