Φ25×2000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620157

 

Φ25×2000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620157
Φ25×2000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620157
Φ25×2000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620157
Φ25×2000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620157
Φ25×2000mm ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパン 80620157

ブラックパイプセット(吊下タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス ワッシャー注文コード80620157品番Φ25×2000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス ワッシャー材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカストパイプサイズΦ25×2000mm仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする