フジテック・ジャパン
ブラックパイプセット(プロケアブラケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
パイプサイズ
Φ25×1000mm
注文コード
80620218
品番
Φ25×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・パイプサイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
パイプサイズ
Φ25×1000mm
仕上
【パイプ】【ブラケット】黒塗装