曜日別特売
Φ25×2000mm ホワイトパイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80620340

 

Φ25×2000mm ホワイトパイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80620340
Φ25×2000mm ホワイトパイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80620340
Φ25×2000mm ホワイトパイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80620340
Φ25×2000mm ホワイトパイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80620340

ホワイトパイプセット(首長ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスパイプサイズΦ25×2000mm注文コード80620340品番Φ25×2000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカストパイプサイズΦ25×2000mm仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする