曜日別特売

ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80621794品番TP-200HGII
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。

仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
注意
※本体にセンサーは付属していません(別売)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする